Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
T-profielen
T-profielen
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Product
T-profiel
3
Zelfklevend
Nee
3
Materiaal
EPDM
2
VMQ
1
Kleur
Temperatuurgebied [°C]
Hoogte [mm]
Breedte [mm]
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
3
of
T-profielen
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
T-Profiel silicone volrubber 40 transparant 1838 L=25m
€ 17,50
/
meter
T-profiel EPDM volrubber 65 zwart 8067
€ 4,57
/
meter
T-profiel EPDM volrubber 65 zwart 2931 L=50m
€ 12,40
/
meter
Inloggen