Eriks
ERIKS

ERIKS Oliekeerring NBR R-DUO 18x30x7

  • ERIKS:10009725
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Oliekeerring R-DUO met een ééndelige rubber metaal versterkte buitenmantel en twee aangevulcaniseerde afdichtingslippen, te gebruiken om dubbelzijdig af te dichten. Standaard in NBR, temperatuur -30 tot +100 °C . Max. snelheid ca 8-10m/s.
Opslaan in lijst

€ 5,55/ stukexcl. btw

€ 6,72incl. btw

296 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,55

-

5+

€ 4,44

20.00%

10+

€ 3,61

35.00%

30+

€ 2,78

50.00%

50+

€ 2,50

55.00%

100+

€ 2,22

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Asdiameter
18 mm
Diameter behuizing
30 mm
Merk design
R-DUO
Materiaal lip
NBR
Afdichtingshoogte
7 mm
Materiaal veer
Koolstofstaal
Max. statische druk
0.5 bar
Maximale snelheid as
9 m/s
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.05 MPa
Type
R-DUO
Materiaal mantel
Rubber
Drukbestendig
Nee
Met stoflip
Nee