Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Oliekeerring type R-DUO
Oliekeerring type R-DUO
Oliekeerring R-DUO met een ééndelige rubber metaal versterkte buitenmantel en twee aangevulcaniseerde afdichtingslippen, te gebruiken om dubbelzijdig af te dichten. Standaard in NBR, temperatuur -30 tot +100 °C . Max. snelheid ca 8-10m/s.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Asdiameter [mm]
18
1
100
1
Diameter behuizing [mm]
30
1
130
1
Merk design
R-DUO
2
Afdichtingshoogte [mm]
Materiaal veer
Max. statische druk [bar]
Type
Drukbestendig
Met stoflip
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Oliekeerring type R-DUO
Product
Asdiameter [mm]
Diameter behuizing [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Asdiameter [mm]
Diameter behuizing [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Oliekeerring NBR R-DUO 100x130x13
100
130
€ 25,20
/
stuk
Oliekeerring NBR R-DUO 18x30x7
18
30
€ 5,55
/
stuk
Inloggen