Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-444 196,22x6,99

  • ERIKS:10029716
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS is geschikt voor het afdichten van hydraulische oliën en smeeroliën in toepassingen met hoge drukken. Dit materiaal wordt veel gebruikt in hydraulische systemen.

Opslaan in lijst

€ 8,93/ stukexcl. btw

€ 10,81incl. btw

48 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,93

-

10+

€ 8,04

10.00%

25+

€ 7,14

20.00%

50+

€ 6,25

30.00%

100+

€ 5,36

40.00%

250+

€ 4,47

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
196.22 mm
Snoerdikte
6.99 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
444
Maat volgens French R
NF-R72
Standaard verpakkingsformaat
10
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
90
Compound
47702
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Onderdelen & accessoires

€ 21,95/ stukexcl. btw

€ 26,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 97,70/ stukexcl. btw

€ 118,22incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 23,90/ stukexcl. btw

€ 28,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026