€ 21,95/ stukexcl. btw
€ 26,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 21,95 | - |
25+ | € 19,76 | 10.00% |
50+ | € 17,56 | 20.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Materiaal | NBR |
Vorm | Concaaf |
Kleur | Zwart |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |
Binnendiameter | 197.46 mm |
Hoogte | 5.99 mm |
Dikte | 2.97 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 444 |