Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-238 88,49x3,53

  • ERIKS:10029896
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS is geschikt voor het afdichten van hydraulische oliën en smeeroliën in toepassingen met hoge drukken. Dit materiaal wordt veel gebruikt in hydraulische systemen.

Opslaan in lijst

€ 2,39/ stukexcl. btw

€ 2,89incl. btw

631 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,39

-

25+

€ 2,15

10.00%

50+

€ 1,91

20.00%

100+

€ 1,67

30.00%

250+

€ 1,43

40.00%

500+

€ 1,20

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
88.49 mm
Snoerdikte
3.53 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
238
Standaard verpakkingsformaat
100
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
90
Compound
47702
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Onderdelen & accessoires

€ 4,41/ stukexcl. btw

€ 5,34incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026