Eriks
ERIKS

ERIKS Back-up ring PTFE SP 238

  • ERIKS:10021022
Image 1
Voor O-ringen volgens de Amerikaanse maatvoering AS 568A bestaan genormde spiraalgewonden back-up ringen. ERIKS levert deze back-up ringen in PTFE en kan deze veelal uit voorraad leveren. Deze back-up ringen hebben een temperatuurbereik van -200 tot +260°C.
Opslaan in lijst

€ 4,41/ stukexcl. btw

€ 5,34incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,41

-

25+

€ 3,96

10.00%

50+

€ 3,52

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Materiaal
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Vorm
Spiraal
Kleur
Wit
Temperatuurgebied
van -200 tot 260 °C
Binnendiameter
88.49 mm
Hoogte
3.1 mm
Dikte
1.27 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
238