€ 4,88/ stukexcl. btw
€ 5,90incl. btw
Verkocht per: 359Min. order: 359
Verwachte leverdatum - 03/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,76 | - |
10+ | € 8,78 | 10.00% |
25+ | € 7,81 | 20.00% |
50+ | € 6,83 | 30.00% |
100+ | € 5,86 | 40.00% |
250+ | € 4,88 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 170.82 mm |
Snoerdikte | 6.99 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 440 |
Maat volgens French R | NF-R68 |
Product | O-ring |
Materiaal | NBR |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 366470 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 110 °C |
€ 100,50/ stukexcl. btw
€ 121,61incl. btw
106 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026