Eriks
ERIKS

ERIKS Back-up ring NBR PAR 440

  • ERIKS:10021389
Image 1
Voor O-ringen volgens de Amerikaanse maatvoering AS 568A bestaan PAR back-up ringen in NBR kwaliteit. De back-up ringen zijn aan een zijde concaaf, zodat de O-ring met de bijbehorende AS-maat zich in de holling kan zetten. Deze back-up ringen hebben een temperatuurbereik van -30 tot +120°C.
Opslaan in lijst

€ 17,67/ stukexcl. btw

€ 21,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 17,67

-

25+

€ 15,90

10.00%

50+

€ 14,14

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Materiaal
NBR
Vorm
Concaaf
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Binnendiameter
172.06 mm
Hoogte
5.99 mm
Dikte
2.97 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
440