€ 3,97/ stukexcl. btw
€ 4,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,97 | - |
25+ | € 3,57 | 10.00% |
50+ | € 3,17 | 20.00% |
100+ | € 2,78 | 30.00% |
250+ | € 2,38 | 40.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 107.32 mm |
Snoerdikte | 5.33 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 347 |
Maat volgens French R | NF-R50 |
Product | O-ring |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 32906 |
Temperatuurgebied | van -35 tot 110 °C |
€ 100,50/ stukexcl. btw
€ 121,61incl. btw
108 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026