O-ring CR 70 32906 ISO3601-007 3,68x1,78 3.68 1.78 007 € 0,36 / stuk O-ring CR 70 32906 ISO3601-131 42,52x2,62 42.52 2.62 131 € 1,19 / stuk O-ring CR 70 32906 ISO3601-014 12,42x1,78 12.42 1.78 014 € 0,50 / stuk O-ring CR 70 32906 ISO3601-011 7,65x1,78 7.65 1.78 011 € 0,42 / stuk O-ring CR 70 32906 ISO3601-229 59,92x3,53 59.92 3.53 229 € 1,77 / stuk O-ring CR 70 32906 ISO3601-010 6,07x1,78 6.07 1.78 010 € 0,40 / stuk O-ring CR 70 32906 ISO3601-216 28,17x3,53 28.17 3.53 216 € 0,91 / stuk O-ring CR 70 32906 ISO3601-226 50,39x3,53 50.39 3.53 226 € 1,49 / stuk O-ring CR 70 32906 ISO3601-110 9,19x2,62 9.19 2.62 110 € 0,48 / stuk O-ring CR 70 32906 ISO3601-237 85,32x3,53 85.32 3.53 237 € 2,64 / stuk O-ring CR 70 32906 ISO3601-210 18,64x3,53 18.64 3.53 210 € 0,70 / stuk O-ring CR 70 32906 ISO3601-213 23,39x3,53 23.39 3.53 213 € 0,80 / stuk O-ring CR 70 32906 ISO3601-234 75,79x3,53 75.79 3.53 234 € 2,30 / stuk O-ring CR 70 32906 ISO3601-211 20,22x3,53 20.22 3.53 211 € 0,73 / stuk O-ring CR 70 32906 ISO3601-334 66,04x5,33 66.04 5.33 334 € 2,22 / stuk O-ring CR 70 32906 ISO3601-012 9,25x1,78 9.25 1.78 012 € 0,45 / stuk O-ring CR 70 32906 ISO3601-112 12,37x2,62 12.37 2.62 112 € 0,53 / stuk O-ring CR 70 32906 ISO3601-227 53,57x3,53 53.57 3.53 227 € 1,58 / stuk O-ring CR 70 32906 ISO3601-114 15,54x2,62 15.54 2.62 114 € 0,59 / stuk O-ring CR 70 32906 ISO3601-242 101,19x3,53 101.19 3.53 242 € 3,27 / stuk O-ring CR 70 32906 ISO3601-225 47,22x3,53 47.22 3.53 225 € 1,40 / stuk O-ring CR 70 32906 ISO3601-008 4,47x1,78 4.47 1.78 008 € 0,37 / stuk O-ring CR 70 32906 ISO3601-232 69,44x3,53 69.44 3.53 232 € 2,08 / stuk O-ring CR 70 32906 ISO3601-248 120,24x3,53 120.24 3.53 248 € 4,09 / stuk O-ring CR 70 32906 ISO3601-116 18,72x2,62 18.72 2.62 116 € 0,65 / stuk