Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring CR 70 32906 ISO3601-336 72,39x5,33

  • ERIKS:11041027
Image 1
ERIKS compound 32906 is een Neoprene compound voor algemeen industrieel gebruik. Dit materiaal heeft goede ozon- en verouderingsbestendigheid en kan uitstekend gebruikt worden in toepassingen met water en diverse koelmiddelen.
Opslaan in lijst

€ 2,45/ stukexcl. btw

€ 2,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,45

-

25+

€ 2,21

10.00%

50+

€ 1,96

20.00%

100+

€ 1,72

30.00%

250+

€ 1,47

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
72.39 mm
Snoerdikte
5.33 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
336
Maat volgens French R
NF-R39
Product
O-ring
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
32906
Temperatuurgebied
van -35 tot 110 °C