€ 6,70/ stukexcl. btw
€ 8,10incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 03/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,57 | - |
25+ | € 8,61 | 10.00% |
50+ | € 7,65 | 20.00% |
100+ | € 6,70 | 30.00% |
250+ | € 5,74 | 40.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 215.49 mm |
Snoerdikte | 3.53 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 268 |
Product | O-ring |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 32906 |
Temperatuurgebied | van -35 tot 110 °C |