Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring CR 70 32906 ISO3601-260 164,69x3,53

  • ERIKS:11291074
Image 1
ERIKS compound 32906 is een Neoprene compound voor algemeen industrieel gebruik. Dit materiaal heeft goede ozon- en verouderingsbestendigheid en kan uitstekend gebruikt worden in toepassingen met water en diverse koelmiddelen.
Opslaan in lijst

€ 6,37/ stukexcl. btw

€ 7,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,37

-

25+

€ 5,73

10.00%

50+

€ 5,09

20.00%

100+

€ 4,46

30.00%

250+

€ 3,82

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
164.69 mm
Snoerdikte
3.53 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
260
Product
O-ring
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
32906
Temperatuurgebied
van -35 tot 110 °C
Onderdelen & accessoires

€ 100,50/ stukexcl. btw

€ 121,61incl. btw

108 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026