Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring CR 70 32906 ISO3601-222 37,69x3,53

  • ERIKS:10021547
Image 1
ERIKS compound 32906 is een Neoprene compound voor algemeen industrieel gebruik. Dit materiaal heeft goede ozon- en verouderingsbestendigheid en kan uitstekend gebruikt worden in toepassingen met water en diverse koelmiddelen.
Opslaan in lijst

€ 1,14/ stukexcl. btw

€ 1,38incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,14

-

25+

€ 1,03

10.00%

50+

€ 0,91

20.00%

100+

€ 0,80

30.00%

250+

€ 0,68

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
37.69 mm
Snoerdikte
3.53 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
222
Product
O-ring
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
32906
Temperatuurgebied
van -35 tot 110 °C