Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring CR 70 32906 ISO3601-148 69,52x2,62

  • ERIKS:13528678
Image 1
ERIKS compound 32906 is een Neoprene compound voor algemeen industrieel gebruik. Dit materiaal heeft goede ozon- en verouderingsbestendigheid en kan uitstekend gebruikt worden in toepassingen met water en diverse koelmiddelen.
Opslaan in lijst

€ 1,95/ stukexcl. btw

€ 2,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/01/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,95

-

25+

€ 1,75

10.00%

50+

€ 1,56

20.00%

100+

€ 1,36

30.00%

250+

€ 1,17

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
69.52 mm
Snoerdikte
2.62 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
148
Product
O-ring
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
32906
Temperatuurgebied
van -35 tot 110 °C