Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring CR 70 32906 ISO3601-139 55,25x2,62

  • ERIKS:11069001
Image 1
ERIKS compound 32906 is een Neoprene compound voor algemeen industrieel gebruik. Dit materiaal heeft goede ozon- en verouderingsbestendigheid en kan uitstekend gebruikt worden in toepassingen met water en diverse koelmiddelen.
Opslaan in lijst

€ 1,53/ stukexcl. btw

€ 1,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,53

-

25+

€ 1,37

10.00%

50+

€ 1,22

20.00%

100+

€ 1,07

30.00%

250+

€ 0,92

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
55.25 mm
Snoerdikte
2.62 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
139
Product
O-ring
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
32906
Temperatuurgebied
van -35 tot 110 °C
Onderdelen & accessoires

€ 100,50/ stukexcl. btw

€ 121,61incl. btw

108 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026