€ 1,07/ stukexcl. btw
€ 1,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 28/01/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,07 | - |
25+ | € 0,96 | 10.00% |
50+ | € 0,86 | 20.00% |
100+ | € 0,75 | 30.00% |
250+ | € 0,64 | 40.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 37.77 mm |
Snoerdikte | 2.62 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 128 |
Product | O-ring |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 32906 |
Temperatuurgebied | van -35 tot 110 °C |