Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring CR 70 32906 ISO3601-111 10,77x2,62

  • ERIKS:11059404
Image 1
ERIKS compound 32906 is een Neoprene compound voor algemeen industrieel gebruik. Dit materiaal heeft goede ozon- en verouderingsbestendigheid en kan uitstekend gebruikt worden in toepassingen met water en diverse koelmiddelen.
Opslaan in lijst

€ 0,50/ stukexcl. btw

€ 0,61incl. btw

3062 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 0,50

-

25+

€ 0,45

10.00%

50+

€ 0,40

20.00%

100+

€ 0,35

30.00%

250+

€ 0,30

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
10.77 mm
Snoerdikte
2.62 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
111
Product
O-ring
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
32906
Temperatuurgebied
van -35 tot 110 °C
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 100,50/ stukexcl. btw

€ 121,61incl. btw

108 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026