Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring CR 70 32906 ISO3601-003 1,42x1,52

  • ERIKS:12948736
Image 1
ERIKS compound 32906 is een Neoprene compound voor algemeen industrieel gebruik. Dit materiaal heeft goede ozon- en verouderingsbestendigheid en kan uitstekend gebruikt worden in toepassingen met water en diverse koelmiddelen.
Opslaan in lijst

€ 0,32/ stukexcl. btw

€ 0,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 0,32

-

25+

€ 0,29

10.00%

50+

€ 0,26

20.00%

100+

€ 0,22

30.00%

250+

€ 0,19

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
1.42 mm
Snoerdikte
1.52 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
003
Product
O-ring
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
32906
Temperatuurgebied
van -35 tot 110 °C