Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring CR 70 32906 495x7

  • ERIKS:13608157
Image 1
ERIKS compound 32906 is een Neoprene compound voor algemeen industrieel gebruik. Dit materiaal heeft goede ozon- en verouderingsbestendigheid en kan uitstekend gebruikt worden in toepassingen met water en diverse koelmiddelen.
Opslaan in lijst

€ 95,85/ stukexcl. btw

€ 115,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 95,85

-

25+

€ 86,27

10.00%

50+

€ 76,68

20.00%

100+

€ 67,10

30.00%

250+

€ 57,51

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
495 mm
Snoerdikte
7 mm
Product
O-ring
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
32906
Temperatuurgebied
van -35 tot 110 °C