Eriks
ERIKS

ERIKS Glasdrager-klemprofiel EPDM volrubber 70 zwart 3857 L=20m

  • ERIKS:10000285
Image 1
Voor het klemmen van ramen of elementen in plaatconstructies. Materiaal met name EPDM, zeer goed ozon-, verouderings- en UV-bestendig.
Opslaan in lijst

€ 13,00/ meterexcl. btw

€ 15,73incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

321 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
Klemprofiel
Materiaal rubber
Volrubber
Zelfklevend
Nee
Materiaal
EPDM
Hardheid
70 Shore A
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -35 tot 120 °C
Hoogte
24 mm
Breedte
18 mm
Rollengte
20 m
Onderdelen & accessoires

€ 6,15/ meterexcl. btw

€ 7,44incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

836,37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026