€ 6,15/ meterexcl. btw
€ 7,44incl. btw
Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001
936,37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Product | Klemprofiel |
Materiaal rubber | Volrubber |
Zelfklevend | Nee |
Materiaal | EPDM |
Hardheid | 85 Shore A |
Kleur | Zwart |
Temperatuurgebied | van -35 tot 120 °C |
Hoogte | 7.5 mm |
Breedte | 9.5 mm |
Rollengte | 100 m |