Eriks
ERIKS

ERIKS Deurdichtingsprofiel EPDM volrubber 65 zwart 3600 L=25m

  • ERIKS:10000255
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,00/ meterexcl. btw

€ 15,73incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

144,999 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
Raam/deur profiel
Materiaal rubber
Volrubber
Zelfklevend
Nee
Materiaal
EPDM
Hardheid
65 Shore A
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -35 tot 120 °C
Hoogte
25 mm
Breedte
20 mm
Rollengte
25 m