Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Deurdichtingsprofielen*
Deurdichtingsprofielen*
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Product
Raam/deur profiel
2
Zelfklevend
Nee
2
Materiaal
Aluminium
1
EPDM
2
Kleur
Temperatuurgebied [°C]
Hoogte [mm]
Breedte [mm]
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
3
of
Deurdichtingsprofielen*
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Deurdichtingsprofiel EPDM volrubber 65 zwart 3600 L=25m
€ 13,00
/
meter
Deurdichtingsprofiel EPDM volrubber 60 zwart 3592 L=6m
€ 29,90
/
meter
Deurdichtingsprofiel aluminium grijs 3298 L=5m
€ 18,20
/
meter
Inloggen