Eriks
ERIKS

ERIKS Deurdichtingsprofiel EPDM volrubber 60 zwart 3592 L=6m

  • ERIKS:10000200
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,90/ meterexcl. btw

€ 36,18incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

0,6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
Raam/deur profiel
Materiaal rubber
Volrubber
Zelfklevend
Nee
Materiaal
EPDM
Hardheid
60 Shore A
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -35 tot 120 °C
Hoogte
33 mm
Breedte
26 mm
Rollengte
15 m