€ 395,10/ stukexcl. btw
€ 478,07incl. btw
47 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 395,10 | - |
2+ | € 345,71 | 12.50% |
3+ | € 316,08 | 20.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAFORM |
Kleur | Helder |
Dikte | 8 mm |
Lengte | 3050 mm |
Breedte | 2050 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Lichttransmissie | 88 % |
Materiaal | PC |
Materiaal kwaliteit | Epraform PC |
Antistatisch | Nee |
Groep | Transparante kunststoffen |
Handelsnaam | Epraform PC |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Beschermfolie | Tweezijdig |
€ 202,39/ stukexcl. btw
€ 244,89incl. btw
32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026