€ 202,39/ stukexcl. btw
€ 244,89incl. btw
32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 202,39 | - |
2+ | € 161,91 | 20.00% |
3+ | € 149,76 | 26.00% |
5+ | € 141,67 | 30.00% |
6+ | € 129,53 | 36.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAFORM |
Kleur | Helder |
Dikte | 8 mm |
Lengte | 2050 mm |
Breedte | 1250 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Lichttransmissie | 88 % |
Materiaal | PC |
Materiaal kwaliteit | Epraform PC |
Antistatisch | Nee |
Groep | Transparante kunststoffen |
Handelsnaam | Epraform PC |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Beschermfolie | Tweezijdig |
€ 395,10/ stukexcl. btw
€ 478,07incl. btw
47 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026