€ 296,31/ stukexcl. btw
€ 358,54incl. btw
60,27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 296,31 | - |
2+ | € 274,09 | 7.50% |
3+ | € 259,27 | 12.50% |
4+ | € 237,05 | 20.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAFORM |
Kleur | Helder |
Dikte | 6 mm |
Lengte | 3050 mm |
Breedte | 2050 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Lichttransmissie | 87 % |
Materiaal | PC |
Materiaal kwaliteit | Epraform PC |
Antistatisch | Nee |
Groep | Transparante kunststoffen |
Handelsnaam | Epraform PC |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Beschermfolie | Tweezijdig |
€ 151,78/ stukexcl. btw
€ 183,65incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026