€ 151,78/ stukexcl. btw
€ 183,65incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 151,78 | - |
2+ | € 121,42 | 20.00% |
4+ | € 112,32 | 26.00% |
6+ | € 106,25 | 30.00% |
8+ | € 97,14 | 36.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAFORM |
Kleur | Helder |
Dikte | 6 mm |
Lengte | 2050 mm |
Breedte | 1250 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Lichttransmissie | 88 % |
Materiaal | PC |
Materiaal kwaliteit | Epraform PC |
Antistatisch | Nee |
Groep | Transparante kunststoffen |
Handelsnaam | Epraform PC |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Beschermfolie | Tweezijdig |
€ 296,31/ stukexcl. btw
€ 358,54incl. btw
60,27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026