€ 246,93/ stukexcl. btw
€ 298,79incl. btw
46,922 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 246,93 | - |
2+ | € 197,54 | 20.00% |
3+ | € 182,72 | 26.00% |
4+ | € 172,85 | 30.00% |
5+ | € 158,03 | 36.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAFORM |
Kleur | Helder |
Dikte | 4 mm |
Lengte | 3050 mm |
Breedte | 2050 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Lichttransmissie | 87 % |
Materiaal | PC |
Materiaal kwaliteit | Epraform PC |
Antistatisch | Nee |
Groep | Transparante kunststoffen |
Handelsnaam | Epraform PC |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Beschermfolie | Tweezijdig |
€ 121,42/ stukexcl. btw
€ 146,92incl. btw
59 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026