€ 121,42/ stukexcl. btw
€ 146,92incl. btw
59 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 121,42 | - |
2+ | € 101,19 | 16.67% |
3+ | € 80,95 | 33.33% |
6+ | € 74,88 | 38.33% |
9+ | € 70,83 | 41.67% |
12+ | € 64,76 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAFORM |
Kleur | Helder |
Dikte | 4 mm |
Lengte | 2050 mm |
Breedte | 1250 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Lichttransmissie | 87 % |
Materiaal | PC |
Materiaal kwaliteit | Epraform PC |
Antistatisch | Nee |
Groep | Transparante kunststoffen |
Handelsnaam | Epraform PC |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Beschermfolie | Tweezijdig |
€ 246,93/ stukexcl. btw
€ 298,79incl. btw
46,929 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026