Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Plaat PC NON UV helder 3050x2050x3 mm

  • ERIKS:10035752
Image 1
Een doorzichtige kunststof geschikt voor beglazingstoepassingen. Het materiaal is redelijk
kraswerend en heeft een zeer hoge slagvastheid. Materiaal heeft een hoge helderheid en is redelijk goed chemisch resistent.
Opslaan in lijst

€ 185,20/ stukexcl. btw

€ 224,09incl. btw

36,473 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 185,20

-

2+

€ 148,16

20.00%

4+

€ 137,04

26.00%

5+

€ 129,64

30.00%

7+

€ 118,52

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAFORM
Kleur
Helder
Dikte
3 mm
Lengte
3050 mm
Breedte
2050 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Lichttransmissie
87 %
Materiaal
PC
Materiaal kwaliteit
Epraform PC
Antistatisch
Nee
Groep
Transparante kunststoffen
Handelsnaam
Epraform PC
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Beschermfolie
Tweezijdig
Alternatieven

€ 91,07/ stukexcl. btw

€ 110,19incl. btw

57 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026