€ 91,07/ stukexcl. btw
€ 110,19incl. btw
57 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 91,07 | - |
2+ | € 75,89 | 16.67% |
4+ | € 60,71 | 33.33% |
8+ | € 56,16 | 38.33% |
12+ | € 53,12 | 41.67% |
16+ | € 48,57 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAFORM |
Kleur | Helder |
Dikte | 3 mm |
Lengte | 2050 mm |
Breedte | 1250 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Lichttransmissie | 88 % |
Materiaal | PC |
Materiaal kwaliteit | Epraform PC |
Antistatisch | Nee |
Groep | Transparante kunststoffen |
Handelsnaam | Epraform PC |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Beschermfolie | Tweezijdig |
€ 185,20/ stukexcl. btw
€ 224,09incl. btw
36,3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026