Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Buis Epraform PMMA X Helder ∅40x∅32x4000mm

  • ERIKS:11019382
Image 1
Glasheldere kunststof. Hard en stijf, zeer goed UV-bestendig. Zeer makkelijk te verlijmen en te polijsten.
Verder mogelijk: kleuren en graden van matheid.
Opslaan in lijst

€ 96,16/ stukexcl. btw

€ 116,35incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 12/01/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 150,25

-

2+

€ 120,20

20.00%

4+

€ 111,19

26.00%

6+

€ 105,18

30.00%

7+

€ 96,16

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAFORM
Kleur
Helder
Uitwendige diameter
40 mm
Inwendige diameter
32 mm
Lengte
4000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Ja
Materiaal
PMMA
Materiaal kwaliteit
Epraform PMMA-X
Groep
Transparante kunststoffen
Handelsnaam
Epraform PMMA
Alternatieven

€ 36,20/ stukexcl. btw

€ 43,80incl. btw

34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026