Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Buis Epraform PMMA X Helder ∅40x∅32x2000mm

  • ERIKS:10035169
Image 1
Glasheldere kunststof. Hard en stijf, zeer goed UV-bestendig. Zeer makkelijk te verlijmen en te polijsten.
Verder mogelijk: kleuren en graden van matheid.
Opslaan in lijst

€ 36,20/ stukexcl. btw

€ 43,80incl. btw

34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 36,20

-

4+

€ 30,17

16.67%

7+

€ 24,14

33.33%

14+

€ 22,33

38.33%

21+

€ 21,12

41.67%

28+

€ 19,31

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAFORM
Kleur
Helder
Uitwendige diameter
40 mm
Inwendige diameter
32 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Ja
Materiaal
PMMA
Materiaal kwaliteit
Epraform PMMA-X
Groep
Transparante kunststoffen
Handelsnaam
Epraform PMMA