Eriks
ENERPAC

ENERPAC Platte borgmoercilinder LPL602

  • ERIKS:13355848
Image 1
  • Capaciteit: 60 – 500 ton
  • Slaglengtes: 45 – 50 mm
  • Maximale werkdruk: 700 bar
Opslaan in lijst

€ 1.623,55/ stukexcl. btw

€ 1.964,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Type
LPL
Type (DW/EW)
Enkelwerkend
Max. werkdruk
700 bar
Boring
105 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
60000 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
105 mm
Slag
50 mm
Inbouwmaat
126 mm