Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Platte borgmoercilinder serie ...
Platte borgmoercilinder serie LPL
Capaciteit: 60 – 500 ton
Slaglengtes: 45 – 50 mm
Maximale werkdruk: 700 bar
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Boring [mm]
105
1
135
1
Max. kracht bij max. werkdruk [kg]
60000
1
100000
1
Aantal plunjers
1
2
Buitendiameter zuigerstang [mm]
Slag [mm]
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Platte borgmoercilinder serie LPL
Product
Boring [mm]
Max. kracht bij max. werkdruk [kg]
Aantal plunjers
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Boring [mm]
Max. kracht bij max. werkdruk [kg]
Aantal plunjers
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Platte borgmoercilinder LPL602
105
60000
1
€ 1.623,55
/
stuk
Platte borgmoercilinder LPL1002
135
100000
1
€ 2.090,00
/
stuk
Inloggen