Eriks
ENERPAC

ENERPAC Manometer G4089L

  • ERIKS:12531072
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 305,90/ stukexcl. btw

€ 370,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Serie
G
Diameter kast
100 mm
Meetbereik
van 0 tot 1000
Drukeenheid
bar
Secundaire schaalindeling
0 - 15000
Drukeenheid secundaire schaalindeling
psi
Nauwkeurigheidsklasse
1.5 %
Incl blow-out
Nee
Vloeistof gedempt
Ja
Vulvloeistof
Glycerine
Montage manometer
Direct
Plaats aansluiting
Onder
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/4" NPTF
Indicatorlicht
Nee
Onderdelen & accessoires
Product Image

ENERPAC Maximum drukaanwijzer BSA881

  • Eriks:13328718
  • Manufacturer:BSA881

€ 137,97/ stukexcl. btw

€ 166,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027