€ 305,90/ stukexcl. btw
€ 370,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Serie | G |
Diameter kast | 100 mm |
Meetbereik | van 0 tot 700 |
Drukeenheid | bar |
Secundaire schaalindeling | 0 - 10000 |
Drukeenheid secundaire schaalindeling | psi |
Nauwkeurigheidsklasse | 1.5 % |
Incl blow-out | Nee |
Vloeistof gedempt | Ja |
Vulvloeistof | Glycerine |
Montage manometer | Direct |
Plaats aansluiting | Onder |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/2" NPTF |
Indicatorlicht | Nee |
€ 137,97/ stukexcl. btw
€ 166,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027