Eriks
ENERPAC

ENERPAC Accupomp 115V SC1201MB

  • ERIKS:14797460
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Reservoirinhoud: 1,2 liter.
  • Olieopbrengst bij max. werkdruk: 0,20 l/min.
  • Motor- en accuvermogen: 0,70 kW, 54 V / 4 Ah.
  • Max. werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 4.241,75/ stukexcl. btw

€ 5.132,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Serie
SC