Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Accupomp serie SC
Accupomp serie SC
Reservoirinhoud: 1,2 liter.
Olieopbrengst bij max. werkdruk: 0,20 l/min.
Motor- en accuvermogen: 0,70 kW, 54 V / 4 Ah.
Max. werkdruk: 700 bar.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
4
of
Accupomp serie SC
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Accupomp 115V SC1201MB
€ 4.241,75
/
stuk
Accupomp 230V SC1201ME
€ 4.241,75
/
stuk
Snellader 230V EC1F542E
€ 364,34
/
stuk
Snellader 115V EC1F541B
€ 376,20
/
stuk
Inloggen