€ 1.190,00/ stukexcl. btw
€ 1.439,90incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ELSTER |
Serie | H4000-Woltmann |
Type | 8215 |
Uitvoering | Water meter |
Uitvoering | Cold water |
Procesaansluiting | Flens |
Maat procesaansluiting | DN100 |
Doorlaat | 100 mm |
Nauwkeurigheidsklasse | 2.0 % |
Meetbereik nominaal Q3 | 160 m³/h |
Maximaal meetbereik Q4 | 200 m³/h |
Minimaal meetbereik Q1 | 1280 l/h |
Meetbereik transitioneel Q2 | 2050 l/h |
Montage | Horizontaal en vertikaal |
Druktrap flens | PN16 |
Max. druk | 16 bar |
Materiaal huis | Cast iron |
Materiaal binnenwerk | Kunststof met metalen delen |
Goedkeuringen | KIWA |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 50 °C |
Maat | DN100 |
B | 228 mm |
H1 | 106 mm |
H2 | 266 mm |
H3 | 285 mm |
L | 250 mm |
Gewicht | 20 kg |
€ 104,00/ stukexcl. btw
€ 125,84incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 104,00/ stukexcl. btw
€ 125,84incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026