Eriks
ELSTER

ELSTER Watermeter Woltman fig. 8215 koud water gietijzer KIWA continu belasting 250 m³/h doorlaat 200 mm PN16 DN200

  • ERIKS:12036173
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.461,00/ stukexcl. btw

€ 2.977,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ELSTER
Serie
H4000-Woltmann
Type
8215
Uitvoering
Water meter
Uitvoering
Cold water
Procesaansluiting
Flens
Maat procesaansluiting
DN200
Doorlaat
200 mm
Nauwkeurigheidsklasse
2.0 %
Meetbereik nominaal Q3
630 m³/h
Maximaal meetbereik Q4
787.5 m³/h
Minimaal meetbereik Q1
3940 l/h
Meetbereik transitioneel Q2
6300 l/h
Montage
Horizontaal en vertikaal
Druktrap flens
PN16
Max. druk
16 bar
Materiaal huis
Cast iron
Materiaal binnenwerk
Kunststof met metalen delen
Goedkeuringen
KIWA
Max. mediumtemperatuur (continu)
50 °C
Maat
DN200
B
341 mm
H1
165 mm
H2
410 mm
H3
490 mm
L
350 mm
Gewicht
48 kg
Onderdelen & accessoires

€ 104,00/ stukexcl. btw

€ 125,84incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 104,00/ stukexcl. btw

€ 125,84incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 104,00/ stukexcl. btw

€ 125,84incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026