Eriks
ELSTER

ELSTER Watermeter Woltman fig. 8215 koud water gietijzer KIWA continu belasting 15 m³/h doorlaat 50 mm PN16 DN50

  • ERIKS:12036161
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.031,00/ stukexcl. btw

€ 1.247,51incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ELSTER
Serie
H4000-Woltmann
Type
8215
Uitvoering
Water meter
Uitvoering
Cold water
Procesaansluiting
Flens
Maat procesaansluiting
DN50
Doorlaat
50 mm
Nauwkeurigheidsklasse
2.0 %
Meetbereik nominaal Q3
63 m³/h
Maximaal meetbereik Q4
79 m³/h
Minimaal meetbereik Q1
500 l/h
Meetbereik transitioneel Q2
810 l/h
Montage
Horizontaal en vertikaal
Druktrap flens
PN16
Max. druk
16 bar
Materiaal huis
Cast iron
Materiaal binnenwerk
Kunststof met metalen delen
Goedkeuringen
KIWA
Max. mediumtemperatuur (continu)
50 °C
Maat
DN50
B
166 mm
H1
78 mm
H2
227 mm
H3
274 mm
L
200 mm
Gewicht
13 kg
Onderdelen & accessoires

€ 104,00/ stukexcl. btw

€ 125,84incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 104,00/ stukexcl. btw

€ 125,84incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026