Eriks
ELSTER

ELSTER Watermeter Woltman fig. 8215 koud water gietijzer KIWA continu belasting 100 m³/h doorlaat 125 mm PN16 DN125

  • ERIKS:12036169
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.252,00/ stukexcl. btw

€ 1.514,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ELSTER
Serie
H4000-Woltmann
Type
8215
Uitvoering
Water meter
Uitvoering
Cold water
Procesaansluiting
Flens
Maat procesaansluiting
DN125
Doorlaat
125 mm
Nauwkeurigheidsklasse
2.0 %
Meetbereik nominaal Q3
160 m³/h
Maximaal meetbereik Q4
200 m³/h
Minimaal meetbereik Q1
1280 l/h
Meetbereik transitioneel Q2
2050 l/h
Montage
Horizontaal en vertikaal
Druktrap flens
PN16
Max. druk
16 bar
Materiaal huis
Cast iron
Materiaal binnenwerk
Kunststof met metalen delen
Goedkeuringen
KIWA
Max. mediumtemperatuur (continu)
50 °C
Maat
DN125
B
250 mm
H1
118 mm
H2
278 mm
H3
285 mm
L
250 mm
Gewicht
21 kg
Onderdelen & accessoires

€ 104,00/ stukexcl. btw

€ 125,84incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 104,00/ stukexcl. btw

€ 125,84incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026