Eriks
ELSTER

ELSTER Watermeter Woltman fig. 8215 koud water gietijzer continu belasting 40 m³/h doorlaat 80 mm PN16 DN80

  • ERIKS:12036164
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 903,50/ stukexcl. btw

€ 1.093,23incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ELSTER
Serie
H4000-Woltmann
Type
8215
Uitvoering
Water meter
Uitvoering
Cold water
Procesaansluiting
Flens
Maat procesaansluiting
DN80
Doorlaat
80 mm
Nauwkeurigheidsklasse
2.0 %
Meetbereik nominaal Q3
160 m³/h
Maximaal meetbereik Q4
200 m³/h
Minimaal meetbereik Q1
1280 l/h
Meetbereik transitioneel Q2
2050 l/h
Montage
Horizontaal en vertikaal
Druktrap flens
PN16
Max. druk
16 bar
Materiaal huis
Cast iron
Materiaal binnenwerk
Kunststof met metalen delen
Max. mediumtemperatuur (continu)
50 °C
Maat
DN80
B
200 mm
H1
94 mm
H2
254 mm
H3
285 mm
L
225 mm
Gewicht
16 kg
Onderdelen & accessoires

€ 104,00/ stukexcl. btw

€ 125,84incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 104,00/ stukexcl. btw

€ 125,84incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026