€ 852,00/ stukexcl. btw
€ 1.030,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ELSTER |
Serie | MTH-DA-KGM |
Type | 8213 |
Uitvoering | Water meter |
Uitvoering | Hot water |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 2" BSPP(G) |
Doorlaat | 40 mm |
Aansluitmaat koppeling | 1.1/2" BSPP(G) |
Nauwkeurigheidsklasse | 2.0 % |
Meetbereik nominaal Qn | 10 m³/h |
Min. volumestroom | 200 l/h |
Max. volumestroom | 20 m³/h |
Montage | Horizontaal |
Max. druk | 16 bar |
Materiaal huis | Brass |
Materiaal binnenwerk | Kunststof met metalen delen |
Pulsuitgang | 10 liter/puls |
Contactuitvoering | Reedcontact |
Schakelvermogen | 100mA 42V AC/DC |
Maximum mediumtemperatuur kortstondig | 150 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 130 °C |
Maat | DN40 |
B | 137 mm |
D | 2" |
H1 | 50 mm |
H2 | 205 mm |
L1 | 300 mm |
Gewicht | 5.1 kg |
€ 107,00/ stukexcl. btw
€ 129,47incl. btw
15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026