€ 482,00/ stukexcl. btw
€ 583,22incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ELSTER |
Serie | V200 |
Type | 8212 |
Uitvoering | Water meter |
Uitvoering | Cold water |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 2" BSPP(G) |
Doorlaat | 40 mm |
Aansluitmaat koppeling | 1.1/2" BSPP(G) |
Nauwkeurigheidsklasse | 2.0 % |
Meetbereik nominaal Q3 | 16 m³/h |
Maximaal meetbereik Q4 | 20 m³/h |
Minimaal meetbereik Q1 | 100 l/h |
Meetbereik transitioneel Q2 | 160 l/h |
Montage | Horizontaal en vertikaal |
Max. druk | 16 bar |
Materiaal huis | Brass |
Goedkeuringen | KIWA |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 30 °C |
Maat | DN40 |
B | 181 mm |
D | 2" |
H1 | 51 mm |
H2 | 166 mm |
L1 | 300 mm |
Gewicht | 6.1 kg |
€ 107,00/ stukexcl. btw
€ 129,47incl. btw
15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 104,00/ stukexcl. btw
€ 125,84incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026