Eriks
ELSTER

ELSTER Watermeter fig. 8210 koud water messing continu belasting 1,5 m³/h doorlaat 15 mm 3/4" BSPP

  • ERIKS:11814800
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ELSTER
Serie
MNR
Type
8210
Uitvoering
Water meter
Uitvoering
Cold water
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
3/4" BSPP(G)
Doorlaat
15 mm
Aansluitmaat koppeling
1/2" BSPP(G)
Nauwkeurigheidsklasse
2.0 %
Meetbereik nominaal Q3
2.5 m³/h
Maximaal meetbereik Q4
3 m³/h
Minimaal meetbereik Q1
10 l/h
Meetbereik transitioneel Q2
18 l/h
Montage
Horizontaal en vertikaal
Max. druk
16 bar
Materiaal huis
Brass
Materiaal binnenwerk
Kunststof met metalen delen
Max. mediumtemperatuur (continu)
30 °C
Maat
DN15
Aansluiting
Draad
B
100 mm
D
3/4"
H1
31 mm
H2
115 mm
L1
165 mm
Gewicht
1.5 kg
Alternatieven

€ 87,00/ stukexcl. btw

€ 105,27incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Onderdelen & accessoires

€ 19,00/ stukexcl. btw

€ 22,99incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026